{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HyFlex® | |
Tartalom | 1 | |
Kesztyű tulajdonságai | Szilikonmentes; latexmentes | |
Illeszkedés | nagyon jó | |
EN 388 | 3131A | |
Hordozóanyag | Nylon | |
Bevonat | Nitril | |
Bevonat változat | Tenyérfelület | |
Felhasználási tartomány | Univerzális | |
Hossz | 246 mm | |
Festék | kék | |
Bevonat anyaga | Nitril | |
Kesztyűméret | 10 | |
Súly | 25 g | |
Kötéstechnológia | 15G | |
Szilikonmentes | nem | |
Felhasználás | többször használatos | |
DMF mentes | nem | |
Tapintási érzet | jó | |
Nedves fogás | jó | |
Olajos fogás | nagyon jó | |
Hővédelem | nem alkalmas | |
Szellőzés | jó | |
Védelmi kategória | II. kategória | |
Kesztyű típus | Univerzális kesztyűk | |
Anyag | Nitril | |
Termék fajtája | Univerzális kesztyűk |
Cikkszám | 094385 10 | |
EAN / GTIN | 10076490489387 | |
Gyártó száma | 11-920 10 |