Kesztyű pár uvex Bamboo TwinFlex 8

Cikkszám: 094294 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Pár
  • Rendelési lépések: 10 Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
639 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Kesztyű tulajdonságai: Élelmiszer tanúsítás; Érintőképernyőhöz alkalmas
  • Kötéstechnológia: 18G
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Szabvány: EN 407
  • Vágásvédelmi kategória: D

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kesztyű tulajdonságai Élelmiszer tanúsítás; Érintőképernyőhöz alkalmas
Kötéstechnológia 18G
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X41D
EN 407 X1XXXX
Hordozóanyag Bambusz viszkóz, HPPE, acél, PA, elasztán
Bevonat Aqua-Polymer Xtra Grip hab
Felhasználási tartomány Allround
Festék zöld
Szabvány EN 407
Kesztyűméret 8
Érintkező hő max. 100 °C
Felhasználás többször használatos
Vágásvédelmi kategória D
Termék fajtája Vágás elleni védőkesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094294 8
EAN / GTIN 4048612086001
Gyártó száma 6009008

Leírás

Kivitel:

uvex 18-as fonalsűrűségű vágás elleni védőkesztyű szabadalmaztatott Bamboo TwinFlex® technológiával. 45%-ban újrahasznosított poliamidból és bambusz viszkózból áll. Különösen kényelmes a jó szellőzésnek és az adaptív illeszkedésnek köszönhetően. Hosszabb élettartam a nagy kopásállóságnak és a megerősített hüvelykujj hajlatnak köszönhetően.
Felhasználás: Alkalmas száraz és enyhén nedves munkakörnyezethez.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A modell az EN 407 szabványnak megfelelően +100 °C-ig akár érintkező hőhöz is alkalmas.
A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz