Kesztyű pár Hit Flex 7

Cikkszám: 094280 7
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Pár
  • Rendelési lépések: 12 Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
190 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Tartalom 1
Illeszkedés nagyon jó
EN 388 4131X
Hordozóanyag Nylon, elasztán
Bevonat Nitril
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási tartomány Univerzális
Festék fekete / szürke
Bevonat anyaga Nitril
Kesztyűméret 7
Súly 22,4 g
Szilikonmentes nem
Felhasználás többször használatos
DMF mentes nem
Tapintási érzet
Nedves fogás
Olajos fogás mérsékelt
Hővédelem nem alkalmas
Szellőzés
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094280 7
EAN / GTIN 4029201135478
Gyártó száma HIT091 GR.7

Leírás

Kivitel:

Hit Flex. Szellőző kesztyű nitrilhab bevonattal a jó tapintási érzet érdekében, kopásálló és nagyon jól illeszkedik. Öko-Tex® Standard 100.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz