Félcipő szürke / fekete Steitz Secura Salix S1 NB 46

Cikkszám: 092495 46
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S1
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Gyártó jelölése Félcipő Salix S1 SRC NB
EU cipőméret 46
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092495 46
EAN / GTIN 4044348702512
Gyártó száma SALIXNB46P

Leírás

Kivitel:

SALIX ESD S1
  • Modern Mesh szövet.
  • Funkcionális textil bélés.
  • ECO CAP tengeri műanyag tartalommal.
  • A talp kender anyagból készült.
  • TPU Competition járótalp 3 mm-es profillal.
  • ESD kivitel.
  • Fémmentes szerkezet.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Figyelem:

Széles XB kivitel a 092496 sz. alatt található.