{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 65% poliészter; 35% pamut | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 300 g/m2 | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Mosás | 60 °C színes ruha | |
Festék | fekete / szürke | |
ES méret | 46C | |
Konfekcióméret DE | 25 | |
FR méret | 46C | |
IT méret | 46C | |
Szabvány | EN 14404 | |
Termék fajtája | Munkásnadrág |
Cikkszám | 091837 25 | |
EAN / GTIN | 7330509594742 | |
Gyártó száma | 155618609994 D25 |