{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Lángálló ruházat Blakläder | |
Nem | Unisex | |
Anyagösszetétel | 78% merinó gyapjú; 20% modakril; 2% speciális szál | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 225 g/m2 | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Mosás | 60 °C kímélő mosás | |
Ruházat, szerint | DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben | |
Festék | fekete | |
Unisex méret | 2XL | |
Szabvány | EN IEC 61482-2 | |
Termék fajtája | Lángvédő aláöltözet |
Cikkszám | 091458 2XL | |
EAN / GTIN | 7330509655856 | |
Gyártó száma | 188910759900XXL |