{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Industrie | |
Speciális szolgáltatás | Textilnemesítés | |
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 35% pamut; 65% poliészter | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 240 g/m2 | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Mosás | 70 °C színes ruha | |
Fehérítés | Nem fehéríthető | |
Vegyi tisztítás | Tisztítás perklóretilénnel | |
Szárítás | kíméletesen gépben szárítható (alacsony hőmérséklet) | |
Pántok | Vasalható, a maximum hőfok: 200 °C | |
Festék | fekete / szürke | |
UK méret | XS | |
US méret | XS | |
ES méret | C44 | |
NL méret | C44 | |
SE méret | D100 | |
Konfekcióméret DE | 44 | |
FR méret | 38 | |
IT méret | C44 | |
Termék fajtája | Kantáros nadrág |
Cikkszám | 091432 44 | |
Gyártó száma | 266418009994C44 |