{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Pulsschlag | |
Speciális szolgáltatás | Textilnemesítés | |
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 35% pamut; 65% poliészter | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 260 g/m2 | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Mosás | 60 °C színes ruha | |
Festék | kék / fekete | |
UK méret | 34L | |
US méret | 34/34 | |
ES méret | 42L | |
NL méret | 98 | |
Konfekcióméret DE | 98 | |
FR méret | 42L | |
IT méret | 42L | |
Termék fajtája | Munkásnadrág |
Cikkszám | 091161 98 | |
EAN / GTIN | 4053813024714 | |
Gyártó száma | 2424 5353-4699 GR.98 |