{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | QUALITY DRESS | |
Speciális szolgáltatás | Textilnemesítés | |
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 100% pamut | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 285 g/m2 | |
Ruházat, standard | UV-Standard 801 | |
Mosás | 60 °C színes ruha | |
Fehérítés | Nem fehéríthető | |
Vegyi tisztítás | Tisztítás perklóretilénnel | |
Szárítás | Kíméletesen gépben szárítható (alacsony hőmérséklet) | |
Pántok | Mérsékelten forró, max. 150 °C | |
Festék | világosszürke | |
Anyag | pamut | |
UK méret | 36S | |
US méret | 36/32 | |
ES méret | 46C | |
NL méret | 25 | |
Konfekcióméret DE | 25 | |
FR méret | 46C | |
IT méret | 46C | |
Megerősített térdrész | igen | |
Nadrágzár | Zipzár | |
Nadrágszár vége | egyenes nyitott | |
Oldalsó zsebek száma | 2 | |
Oldalsó zsebek | rávarrott, megerősített | |
Colstok zsebek száma | 1 | |
Combzsebek száma | 1 | |
Mobiltelefon zseb | igen | |
Termék fajtája | Munkásnadrág |
Cikkszám | 091122 25 | |
Gyártó száma | 2614 1314 95 GR.25 |