{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 33% pamut; 3% elasztolefin; 64% poliészter | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 265 g/m2 | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Mosás | 60 °C színes ruha | |
Festék | tengerkék / fekete | |
Konfekcióméret DE | 52 | |
Termék fajtája | Munkásnadrág |
Cikkszám | 091011 52 | |
EAN / GTIN | 4062406942878 | |
Gyártó száma | 091011 52 |