Erős kombinált fogó ″Lineman's Pliers″ amerikai modell, többkomponensű fogantyúval, biztonsági zár rögzítésére szolgáló fűzőlyukkal fekete, atramentált 240 mm

Cikkszám: 09 02 240 T
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 09 02 240 T
EAN / GTIN 4003773079941
Gyártó száma 09 02 240 T
L-szám L70010 1631

Leírás

Leírás:

  • nagymértékben lefordítva a könnyű vágáshoz
  • 50 %-os erőmegtakarítás a hagyományos kombinált fogókhoz képest az optimalizált áttételnek köszönhetően
  • stabil kialakítás a legnehezebb terhelésekhez, univerzálisan alkalmazható
  • ergonómiailag optimalizált fogantyú a legjobb kézérintkezéshez és az alacsony fáradtságú munkavégzéshez
  • különösen hatékony, keresztfogú fogazási zóna a fogó szájában - a biztos fogáshoz és húzáshoz
  • kiegészítő fogási zóna az ízület alatt az erőteljes karoláshoz és nyomáshoz
  • vágóélekkel puha és kemény drótokhoz
  • Indukciósan edzett élek, élkeménység kb. 62 HRC
  • Csipeszek rögzítőszemmel a védőkorlát rögzítéséhez

Jellemző:

  • Vágási értékek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 4,6 mm
  • Vágási értékek kemény drót (átmérő): Ø 3,0 mm
  • Zuhanás elleni védelem: igen
  • feketére foszfátozott
  • többkomponensű hüvelyekkel, integrált rögzítőszemmel egy leesésgátló eszköz rögzítéséhez
  • Megkötött szerszámok
  • Polírozott
  • Vágóél ferde éllel

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz