Rögzítő mágnes karabinerrel, Neodímium, Típus: E1066/NEO

Cikkszám: 085975 E1066/NEO
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
279 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges tartóerő 200 N
28 mm
Magasság 14 mm
Mágnesmag anyaga Neodímium
Maximális hőállóság 80 °C
Súly 30 g
Termék fajtája Lapos rögzítőmágnes

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085975 E1066/NEO
EAN / GTIN 5012095617716

Leírás

Kivitel:

Hőálló maximum 80°C-ig.

Felhasználás:

Ideális kötelek, huzalok és kábelek stb. megtartásához és felakasztásához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz