4 pofás hidraulikus szorító zsírzófej safeLOCK, Csatlakozó menet: 1/8

Cikkszám: 083596 1/8
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
Csatlakozó menet Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 70 mm
Csatlakozó menet 1/8
Termék fajtája Ráfogó csatlakozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 083596 1/8
Másolás
EAN / GTIN 4016553245603
Másolás
Gyártó száma 32 456 03
Másolás
Gyártó MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Leírás

Kivitel:

safeLOCK a biztonságos csatlakoztatáshoz és leválasztáshoz, akár 600 bar felett is.
Lineáris forgó csuklóval és integrált nagy teljesítményű tömítéssel.

Alkalmazható:

083571; 083572; 083581; 083585; 083587 sz. karos zsírzóprésekhez.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz