{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kivitel | Kanna | |
Tartalom | 5 l | |
Szín | borostyán színű | |
Forráspont | 176 °C | |
Lobbanáspont | 47 °C | |
Oldhatóság vízben | nem oldódik | |
Oxidáló tulajdonságok | nincs meghatározva | |
Kinematikus viszkozitás | < 1 mm2/s | |
Veszélyes anyag jelölés | GHS02: Láng; GHS07: Felkiáltójel; GHS08: Egészségre veszélyes | |
Termék fajtája | Multifunkciós olaj / univerzális olaj |
Cikkszám | 083005 5 | |
Gyártó száma | 49505 5l |