{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Magfurat ⌀ | 4,5 mm | |
Szár ⌀ | 6 mm | |
Maximális anyagvastagság | 4,6 mm | |
Ajánlott meghajtási teljesítmény | 0,8 kW | |
Ajánlott fordulatszám | 2 500 min-1 | |
M menethez | M5 | |
Termék fajtája | Folyatófúró |
Cikkszám | 082735 M5 | |
EAN / GTIN | 2050001740250 | |
Gyártó száma | 110450 |