{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 20 | |
ATEX zóna | Nincs | |
Fényáram | 120 lm | |
Fényáram 2 fokozat | 50 lm | |
Világítási idő | 4 óra | |
Energiaellátás | Akkus | |
Égő | LED modul | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 1,2 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 3,7 V | |
Teljes hossz | 202 mm | |
Teljes szélesség | 40 mm | |
Súly | 143 g | |
Termék fajtája | Munkalámpa |
Cikkszám | 081516 MINIMAG | |
Gyártó száma | 03.5403 |