{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 65 | |
Fényáram | 100 lm - 1 000 lm | |
Világítási idő | 1,5 óra - 15 óra | |
Energiaellátás | Akkus | |
Égő | LED modul | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor-feszültség | 3,7 V | |
Teljes hossz | 104 mm | |
Teljes szélesség | 38 mm | |
Teljes magasság | 96 mm | |
Súly | 250 g | |
Termék fajtája | Sugárzó |
Cikkszám | 081451 1000 | |
EAN / GTIN | 5708997362006 |