{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 10488 | |
ATEX zóna | Nincs | |
Teljesítményfelvétel | 15 W | |
Fényszórási szög, fix | 120 fok | |
Fényáram | 2 000 lm | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Égő | LED modul | |
Színhőmérséklet | 6 500 K | |
Hőmérséklettartomány | -20 °C - 55 °C | |
Teljes hossz | 234 mm | |
Teljes szélesség | 65 mm | |
Teljes magasság | 20 mm | |
Súly | 600 g | |
Termék fajtája | Géplámpa |
Cikkszám | 081353 15 | |
EAN / GTIN | 2050001919403 | |
Gyártó száma | 10488 |