Konnektor elosztó 8 aljzattal túlfeszültség elleni védelemmel, Csatlakozó aljzatok száma: 8

Cikkszám: 081154 8
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
Csatlakozó aljzatok száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hálózati frekvencia 50 Hz
Csatlakozó aljzatok száma 8
Energiaellátás Vezetékes
Kábel szerkezete 3G1,5
Kábel kategória H05VV-F
Kábelhossz 3 m
Max. garantált túlfeszültség védelem 16 A
Be- / kikapcsoló igen
Csatlakozó aljzatok száma 230 V/16 A 8
Termék fajtája Elektromos szalag
Bemenet csatlakozó típus F
Névleges feszültség 230 V

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 081154 8
Másolás
EAN / GTIN 4007123677115
Másolás
Gyártó száma 1391010800
Másolás
Gyártó Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Leírás

Kivitel:

Premium-Protect-Line 60.000A túlfeszültség ellen védett konnektor elosztó 8 aljzattal, 3m H05VV-F 3G1,5. Védi a készülékeit az áramhálózatban előforduló túlfeszültség, közvetett villámcsapás vagy áramzaj ellen, a levezetési áramok akár 60.000 A maximális összegével.
  • Magas szintű védelem nagyfrekvenciás zavarok ellen az integrált szűrőnek köszönhetően.
  • Túlfeszültség elleni védelem működést ellenőrző lámpával.
  • Különösen stabil, eloxált alumínium ház.
  • Intelligens, cserélhető építőelemes modul.
  • Be-/kikapcsolható két pólusú megvilágított biztonsági kapcsoló.
  • Automata biztosíték 16 A.
  • Csatlakozó aljzatok magasabb érintésvédelemmel.
  • EMI/RFI zajszűrő.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz