{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 20 | |
Hálózati feszültség | 250 V | |
Névleges teljesítmény letekerve | 3500 (16 A) W | |
Kábel kategória | H05VV-F | |
Kábel szerkezete | 3G1,5 | |
Kábel anyaga | PVC | |
Ház anyaga | Acéllemez | |
Kábelhossz | 50 m | |
Csatlakozó aljzatok száma | 4 | |
Diagnosztikai rendszer rendelkezésre álló | nem | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Termék fajtája | Kábeldob |
Cikkszám | 081107 50V | |
Gyártó száma | FK1S50PT000 |