{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális üzemi nyomás | 16 bar | |
Belső tömlőcsatlakozó ⌀ (névleges méret) | 11 mm | |
Átfolyási érték | 4 000 l/min | |
Termék fajtája | Csatlakozó |
Cikkszám | 080329 11 | |
EAN / GTIN | 7391390285805 | |
Gyártó száma | 304102066 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Biztonsági csatlakozó Stream-Line csatlakozással, Belső tömlőcsatlakozó ⌀ (névleges méret): 11mm
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
45,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
19,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
22,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Átfolyási érték | 4 000 l/min | 2 250 l/min | 2 250 l/min |
Maximális üzemi nyomás | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Belső tömlőcsatlakozó ⌀ (névleges méret) | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Termék fajtája | Csatlakozó | Csatlakozó | Csatlakozó |