{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Energiaellátás | Sűrített levegős | |
Gyártó jelölése | 140EP | |
Maximum levegőigény | 30 l/min | |
Ütésfrekvencia | 190 Hz | |
Csatlakozó menet | NPT | |
Sűrített levegő csatlakozó | 1/8 coll | |
Súly | 0,2 kg | |
Működési zajkibocsátás | 75 dB(A) | |
Max. vibráció EN szerint | 5 m/s2 | |
⌀ | 17 mm | |
Hossz | 140 mm | |
Termék fajtája | Gravírozó stift |
Cikkszám | 079709 140EP | |
EAN / GTIN | 663023168098 |