Sűrített levegős szalagcsiszoló Dynafile® 15302

Cikkszám: 079551 15302
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Szállítókoffer

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Szállítókoffer
Modellsorozat Dynafile III
Leadott teljesítmény 522 W
Maximális fordulatszám 20 000 min-1
Maximum levegőigény 906 l/min
Csatlakozó menet NPT
Sűrített levegő csatlakozó 1/4 coll
Gyártó jelölése Dynafile III Kit
Szalagszélesség 6; 13; 19; 25 mm
Szalaghossz 457 mm
Súly 1,1 kg
Működési zajkibocsátás 87 dB(A)
Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
Termék fajtája Szalagcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079551 15302
EAN / GTIN 616026153028
Gyártó száma 15302

Leírás

Kivitel:

Sokoldalúan használható készülékek beállítható csiszolószalag megvezetéssel, pontos egyenesfutással és cserélhető érintkező karral az érintkező kerekes, vagy nyomófelületes megmunkáláshoz. A kompozit csiszolószalag burkolat gyors és egyszerű szerszámcserét tesz lehetővé. A kiáramló levegő általi csiszolószalag hűtés növeli a csiszolószalagok élettartamát. Állítható markolat.
Dynafile® III, nagy teljesítményű 520 W csiszoló a nagy leválasztási teljesítmény érdekében, felületmegmunkáló készlet, állítható csiszolófej kiegészítő támasztómarkolattal. Csiszolószalag méretek 6, 13, 19, 25×457 mm.

Felhasználás:

Köszörüléshez, sorjázáshoz, átmenet készítéshez, finiseléshez és polírozáshoz, ideális nehezen hozzáférhető helyek rugalmas megmunkálásához is.

Tartalom:

A szükséges csatlakozó.

Figyelem:

További érintkező kar kivitelek Dynafile®-hoz a 079559 sz.-tól külön ajánlatkérésre szállíthatóak vagy az eShop-unkban találhatóak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz