Sűrített levegős szalagcsiszoló Dynafile® 15006

Cikkszám: 079551 15006
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Szállítókoffer

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Szállítókoffer
Modellsorozat Mini- Dynafile II
Leadott teljesítmény 295 W
Maximális fordulatszám 25 000 min-1
Maximum levegőigény 564 l/min
Csatlakozó menet NPT
Sűrített levegő csatlakozó 1/4 coll
Gyártó jelölése Mini-Dynafile II Set
Szalagszélesség 3−4; 6; 13; mm
Szalaghossz 305 mm
Súly 0,8 kg
Működési zajkibocsátás 81 dB(A)
Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
Termék fajtája Szalagcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079551 15006
EAN / GTIN 616026150065
Gyártó száma 15006

Leírás

Kivitel:

Sokoldalúan használható készülékek beállítható csiszolószalag megvezetéssel, pontos egyenesfutással és cserélhető érintkező karral az érintkező kerekes, vagy nyomófelületes megmunkáláshoz. A kompozit csiszolószalag burkolat gyors és egyszerű szerszámcserét tesz lehetővé. A kiáramló levegő általi csiszolószalag hűtés növeli a csiszolószalagok élettartamát. Állítható markolat.
Mini-Dynafile®II készlet, kézre álló csiszoló kompakt és rugalmas könnyű felépítéssel. Állítható csiszolófej. Ideális szűk helyeken végzendő munkákhoz. Csiszolószalag méretek 3 − 4, 6, 13×305 mm.

Felhasználás:

Köszörüléshez, sorjázáshoz, átmenet készítéshez, finiseléshez és polírozáshoz, ideális nehezen hozzáférhető helyek rugalmas megmunkálásához is.

Tartalom:

A szükséges csatlakozó.
Mini-Dynafile®II, 3 érintkező kar, csiszolószalag készlet, szállítókoffer.

Figyelem:

További érintkező kar kivitelek Dynafile®-hoz a 079559 sz.-tól külön ajánlatkérésre szállíthatóak vagy az eShop-unkban találhatóak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz