Sűrített levegős egyenes csiszoló 53531

Cikkszám: 079443 53531
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 53531
Leadott teljesítmény 744 W
Maximális fordulatszám 18 000 min-1
Maximum levegőigény 1 128 l/min
Csatlakozó menet NPT
Sűrített levegő csatlakozó 3/8 coll
Szorítópatron ⌀ 6 mm
Súly 2,2 kg
Működési zajkibocsátás 84 dB(A)
Max. vibráció EN szerint 3,2 m/s2
Hossz 467 mm
Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079443 53531
EAN / GTIN 616026535312
Gyártó száma 53531

Leírás

Kivitel:

Dynabrade − sűrített levegős egyenes csiszoló. Sokoldalúan felhasználható, egyenletes járású egyenes csiszoló robusztus és ergonomikus felépítéssel és puha markolattal.
Nagy teljesítményű sarokcsiszoló 18000 1/perc maximális fordulatszámmal. A robusztus, fix acél hosszabbító lehetővé teszi a vibrációmentes megmunkálást nehezen hozzáférhető helyeken.

Tartalom:

A szükséges csatlakozó.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban