Sűrített levegős egyenes csiszoló 52669

Cikkszám: 079443 52669
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 52669
Leadott teljesítmény 744 W
Maximális fordulatszám 20 000 min-1
Maximum levegőigény 1 254 l/min
Csatlakozó menet NPT
Sűrített levegő csatlakozó 3/8 coll
Szorítópatron ⌀ 6 mm
Súly 1 kg
Működési zajkibocsátás 79 dB(A)
Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
Hossz 221 mm
Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079443 52669
EAN / GTIN 616026526693
Gyártó száma 52669

Leírás

Kivitel:

Dynabrade − sűrített levegős egyenes csiszoló. Sokoldalúan felhasználható, egyenletes járású egyenes csiszoló robusztus és ergonomikus felépítéssel és puha markolattal.
Áttétel nélküli, nagy teljesítményű 750 Wattos egyenes csiszoló 20000 1/perc maximális fordulatszámmal. Szabadalmaztatott fordulatszám felügyelet a terhelés alatt is állandó fordulatszám érdekében.

Tartalom:

A szükséges csatlakozó.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz