Akkumulátoros csővágó, Típus: C12PC/0

Cikkszám: 078218 C12PC/0
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
Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 12 V típus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 12 V típus
Gyártó jelölése C12PC-0
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 12 V
Fordulatszám-tartomány 0 min-1 - 500 min-1
Maximális réz cső ⌀ 12 mm - 28 mm
Súly 1,5 kg
Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
Különlegesség 5
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Csővágó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 078218 C12PC/0
Másolás
EAN / GTIN 4002395236374
Másolás
Gyártó száma 4933411920
Másolás
Gyártó Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Kivitel:

Akkus kompakt csővágó rozsdamentes vágófejjel. Automatikusan illeszkedik a cső ⌀-höz.
Csővágó vörösréz csövekhez ⌀ 12 – 28 mm.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073801073840 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz