Fejező- és gérvágó fűrész, ⌀ 315 mm, Típus: KGS315P

Cikkszám: 078193 KGS315P
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Raktáron
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Terméknév attribútum ⌀ 315 mm
Gyártó jelölése KGS 315 Plus
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 1 600 W
Maximális fordulatszám 4 100 min-1
Fűrészlap ⌀ 315 mm
Fűrészlap furat ⌀ 30 mm
Maximális vágásmélység 90° 120 mm
Maximális vágásmélység 45° 76 mm
Fogásszélesség 320 / 223 mm
Maximális dőlésszög balra 46 fok
Maximális dőlésszög jobbra 46 fok
Maximális gérszög balra 47 fok
Maximális gérszög jobbra 60 fok
Súly 27,2 kg
Hossz 950 mm
Szélesség 765 mm
Magasság 365 mm
Kábelhossz 2,1 m
Termék fajtája Fűrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 078193 KGS315P
Másolás
EAN / GTIN 4003665505671
Másolás
Gyártó száma 0103150000
Másolás
Gyártó Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Kivitel:

Fejező- és gérvágó fűrész húzás funkcióval és fordulatszám-szabályozással.
  • Nagy vágási kapacitás 320×120 mm-ig 90°-nál.
  • Maximális rugalmasság a fűrészelésnél a mindkét oldalra elforgatható asztalnak és a mindkét oldalra billenthető fűrészfejnek köszönhetően.
  • Fordulatszám-szabályozás bővített felhasználáshoz, pl. alumínium profilok és műanyagok fűrészeléséhez.
  • Metabo Quick a szerszám nélküli fűrészlap cseréhez.
  • Lágy indítás a biztonságos munkavégzés és a motor hosszú élettartama érdekében.
  • Hatalmas vágási teljesítmény a rendkívül erős univerzális motornak és a nagy fűrészlapnak köszönhetően.
  • Nagy vágási kapacitás széles munkadaraboknál a húzás funkciónak köszönhetően.
  • Egyszerűen szállítható az ergonomikus fogantyúknak és a fűrészfej biztosításának köszönhetően.
  • Optimális forgácselszívás egy második elszívási ponton keresztül közvetlenül a csatlakozónál.
  • Vario-Constamatic (VC) teljeshullámú elektronika az anyaghoz megfelelő, terhelés alatt szinte állandó fordulatszámmal történő munkavégzéshez.
  • Gyakori szögek gyors és pontos beállítás a rögzítési pontokon keresztül.
  • Magas, oldalirányban állítható ütközők a biztonságos fűrészeléshez.
  • Gyorsszorító a munkadarab biztonságos rögzítéséhez fentről vagy elölről.
  • Integrált, kihúzható asztalszélesítők présöntött alumíniumból.
  • Mélységütköző a hornyok egyszerű létrehozásához.
  • Minden skála és kezelőelem a munkahelyzetből látható és magától értetődően kezelhető.

Tartalom:

Keményfém fűrészlap (84 fog), 2 integrált asztalszélesítő, anyagrögzítő, átalakító 35/58 mm.

Figyelem:

Hozzávaló körfűrész lapokat az 584004 – 593930 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz