{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Metabox | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | CAS 18 V típus | |
Gyártó jelölése | KS 18 LTX 66 BL | |
Energiaellátás | Akkus | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 | |
Akkumulátor kapacitás | 8 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Maximális fordulatszám | 4 800 min-1 | |
Fűrészlap ⌀ | 165 mm | |
Fűrészlap furat ⌀ | 20 mm | |
Maximális vágásmélység 90° | 66 mm | |
Maximális vágásmélység 45° | 43 mm | |
Súly akkumulátorral együtt | 4,5 kg | |
Súly akku nélkül | 3,5 kg | |
Termék fajtája | Fűrész |
Cikkszám | 078186 KS18LTX66 | |
EAN / GTIN | 4061792192157 | |
Gyártó száma | 611866810 |