{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Szállítókoffer | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Fein E 18 V típus | |
Gyártó jelölése | AGSZ 18-90 LBL Select | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Fordulatszám-tartomány | 2 900 min-1 - 9 000 min-1 | |
Maximális szorítópatron ⌀ | 8 mm | |
Súly | 1,6 kg | |
Max. vibráció EN szerint | < 2,5 m/s2 | |
Elektronikus fordulatszám előválasztás | igen | |
Energiaellátás | Akkus | |
Termék fajtája | Egyenes csiszoló |
Cikkszám | 077262 71230362 | |
Gyártó száma | 71230362000 |