Kivitel:
- 2 pontos komparátor mérőműszer osztott szondával + mérőcsappal
- Központosító lemez
- Szerelőfurat Ø 8 mm
- Ideális a mérőórákkal vagy a mérőóra-komparátor mérőórákkal együtt
Leírás:
Belső mikrométer nagy és mély furatokhoz. 2 pontos összehasonlító mérőeszközként tervezték, fordított pontmeghatározással, centrálólappal. A rögzített mérőcsap edzett, a mozgatható tapintócsap HM-vel van ellátva. Mérési tartomány 100-160mm, mérési mélység 234mm, 7 mérőcsap, 4 mérőkorong. Tartó Ø 8mm / h 7, alkalmas mérőórákhoz vagy finommutatókhoz. Szállítás mérőóra nélkül, fadobozban.
Jellemző:
- Mérési tartomány (mm): 100 - 160
- Mérési mélység mm: 234 mm
- Ismételhetőség [µm]: 0,5 µm