{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Szállítókoffer | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Fein E 12 V típus | |
Gyártó jelölése | ASCM 12Q | |
Energiaellátás | Akkus | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 3 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 12 V | |
Maximális nyomaték lágy | 20 Nm | |
Maximális nyomaték kemény | 40 Nm | |
Maximális fordulatszám 1. fokozat | 400 min-1 | |
Maximális fordulatszám 2. fokozat | 700 min-1 | |
Maximális fordulatszám 3. fokozat | 1 400 min-1 | |
Maximális fordulatszám 4. fokozat | 2 500 min-1 | |
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában | 40 mm | |
Súly | 1,3 kg | |
Max. vibráció EN szerint | <2,5 m/s2 | |
Jellemző felhasználás | Heavy Duty | |
Alkalmas anyagok | fa; Acél | |
Termék fajtája | Fúró-csavarozó | |
USP1 | 12V | |
USP2 | Gyorsbefogási tartomány 1,5-13, szállító dobozban, alkalmas fához és acélhoz |
Cikkszám | 070204 7116106H1 |