Kivitel:
Akkus fúró-csavarozó- Pontos fúrási és csavarozási eredményekhez.
- Elektronikus fordulatszám-szabályozás a finom és biztonságos megfúrás és csavarozás érdekében, jobbos / balos forgásirány.
- Robusztus fém hajtóműház a hosszú élettartam érdekében.
- Jó súlyeloszlás és ergonómia puha betétekkel a fáradtságmentes tartós használat érdekében.
- Erős áramhoz alkalmas Li-Ion akkuk külön cellafelügyelettel és kapacitás kijelzéssel.
Nagy teljesítményű 12V akkus csavarozó kefe nélküli motorral, 4 fokozatú meghajtással és levehető fúrótokmánnyal.- Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor, nagy teljesítményű és karbantartásmentes a maximális hatékonyság és élettartam érdekében.
- QuickIN gyorscsere rendszer.
- Levehető fúrótokmány tömör fém kivitelben a kiemelkedő terhelhetőség érdekében a legkeményebb feltételek mellett.
- Minden fúró átmérőhöz a megfelelő forgácsolási sebesség a 4 fokozatú tömör fém hajtásnak köszönhetően.
- 6 mm fúrása fémben 4. fokozatban 2 500 ford./percnél.
- Erőteljes menetvágás az 1. fokozatban.
- Optimális fordulatszámok önmetsző csavarokhoz, lépcsős fúrókhoz vagy menetvágáshoz.
- Kompakt, 150 mm hosszú (fúrótokmány nélkül).
- FEIN SafetyCell Technology. Védi az akkumulátort és a gépet túlterhelés, túlmelegedés és mélykisütés ellen.
- Karbantartásmentes, kefe nélküli EC motor, a DC motorokhoz képest 30%-kal nagyobb hatásfokkal és nagy fordulatszám stabilitással.
- Nagyon csekély kopás és akár 10-szeres élettartam a standard DC motorokhoz képest.
- Szabadalmaztatott 4 fokozatú meghajtás közvetlen kapcsolattal az erőteljes csavarozáshoz, fúráshoz optimálisan szabályozott fordulatszámmal, és menetvágáshoz.
Mechanikus nyomaték lekapcsolás, 20 fokozatban beállítható, fúrófokozattal.
Mechanikus nyomaték lekapcsolás, 20 fokozatban beállítható, fúrófokozattal.
Teljes körű készlet fúráshoz, menetfúráshoz és csavarozáshoz fémben. A
profi menetfúró készlet ideális a fémmegmunkáláshoz.
- QuickIN bittartó (1/4 col) praktikus egykezes használattal és erős neodímium mágnessel.
- QuickIN menetfúró adapter 2 szorítópatronnal 4,5 és 6 mm szár átmérőhöz M4 / M5 / M6 / M8 menetméretek vágásához.
- QuickIN dugókulcs fej adapter 1/2 col ütvecsavarozó fejek befogásához négyszög befogóban.
Tartalom:
2 × 12V / 2,5 Ah Li-Ion akku, fúrótokmány, töltőkészülék, övcsipesz, szállítókoffer.
Inkl. QuickIN 1/4 col bittartó, QuickIN menetfúró adapter 2 db 4,5 és 6 mm szorítópatronnal, QuickIN 1/2 col négyszög befogó
Figyelem:
A hozzávaló induló készleteket (melynek tartalma tartalék akku és töltőkészülék) a
073832 sz. 9260431701 méret alatt talál.