Akkumulátoros szegezőgép GNH 18V-64 L-BOXX kivitelben

Cikkszám: 0601481101
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
Cikkszám 0601481101
EAN / GTIN 4059952581712
Gyártó száma 0601481101
L-szám L00590 1780

Leírás

Leírás:

  • A GNH 18V-64 Professional akkumulátoros felszögelőszögelő mobil megoldás a puhafa
  • keményfa vagy kompozit anyagok gyors és pontos rögzítéséhez
  • Ehhez az akkumulátoros szögszögelőhöz nincs szükség sem kompresszorra és légtömlőre, sem drága gázpatronra - egyszerűen helyezze be az akkumulátort, és máris munkához láthat
  • Ha a szögtároló tár üres, a munkadarabot a szárazon lőtt szögzár védi
  • A maximális pontosság érdekében a GNH 18V-64 süllyesztési mélysége pontosan beállítható
  • Alkalmazási területei közé tartoznak a szegélylécek, ablak- és ajtókeretek, széktartók, valamint a puhafából vagy keményfából készült lépcsők és profilok, valamint a kompozit anyagból készült burkolatok burkolása
  • Kompatibilis az összes Bosch Professional 18 voltos akkumulátorral és töltővel
  • A GNH 18V-64 Professional egylövéses kioldást kínál 1,6 mm átmérőjű és 64 mm hosszúságú tűhegyes szögekhez
  • Az akkumulátoros szögszögelő új kialakítása lehetővé teszi, hogy a felhasználó kényelmesen letehesse a szerszámot, ha a munka megszakad

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Elindítórendszer: egykioldós
  • Súly akkumulátor nélkül: 2,9 kg
  • Magazin szöge: 20 °
  • Magazin kapacitása: 105 db
  • Szöghossz: 32 - 64 mm
  • Szög Ø: 1. 6 mm
  • Szögtípus: tűhegyes szög
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [rögzítés fában]: 2,5 m/s²
  • Rendületlenség K [rögzítés fában]: 1,5 m/s²

Tartalom:

  • L-BOXX 136

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz