Digitális dőlésmérő GIM 120

Cikkszám: 0601076800
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Szögmérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601076800
EAN / GTIN 3165140803236
Gyártó száma 0601076800
L-szám L00660 59

Leírás

Leírás:

  • Digitális dőlésmérő GIM 120
  • Nagyobb hossz a legnagyobb pontosság érdekében
  • Pontos dőlésmérés fokban
  • százalékban vagy milliméter/méterben
  • Irányjelző nyilak és hangjelzések 0° és 90°-nál a könnyű igazítás érdekében
  • A mért értékek automatikus elforgatása a kijelzőn
  • ha fej fölött dolgozik
  • Védőtáska
  • 4 x 1,5 V LR6 elem

Jellemző:

  • Működési idő dőlésmérés kb.: 200 h
  • Súly kb.: 1,3 kg
  • Hosszúság: 120 cm
  • Mértékegységek: 1,3 kg
  • Mérési idő: kb: °, %, mm/m
  • Mérési tartomány: 0 - 360° (4 x 90°)
  • Mérési pontosság elektronika 0°/90°: ± 0,05°
  • Mérési pontosság elektronika 1 - 89°: ± 0,2°
  • Mérési pontosság üvegek: ± 0,057° = ± 1 mm/m

Tartalom:

  • Védőtáska
  • 4 x 1,5 V LR6 elem (AA)

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz