Lézeres távolságmérő GLM 50-27 CG 2 x 1,5 V LR6 elemmel (AA)

Cikkszám: 0601072U00
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
Termék fajtája Távolságmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601072U00
EAN / GTIN 4059952518831
Gyártó száma 0601072U00
L-szám L00590 1309

Leírás

Leírás:

  • Lézeres távolságmérő GLM 50-27 CG
  • A GLM 50-27 CG Professional lézeres távolságmérő a lézerpont kiváló láthatóságát
  • nagyon tartós kialakítást és gyors dokumentációt kínál
  • Mivel zöld lézerpontja a vörös lézerponthoz képest könnyebben látható
  • különösen alkalmas nagy távolságok mérésére világos beltéri körülmények között
  • Az IP 65 tanúsítvánnyal rendelkező kialakítás és a gumibevonatú
  • ütéscsillapító ház kombinációjának köszönhetően ellenáll a 1,5 méteres magasságból történő leejtésnek
  • még kemény betonon és durva építkezéseken is
  • A Bluetooth® kapcsolat és a Bosch MeasureOn alkalmazás biztosítja a gyors dokumentációt és a mérési eredmények villámgyors továbbítását
  • Ez a lézeres távolságmérő ideális a dokumentáláshoz
  • az anyagszükséglet kiszámításához
  • a helyiségek és falfelületek kiszámításához és a kötőelemek pozicionálásához
  • így ideális építészek
  • villanyszerelők és sok más szakember számára
  • A készülék hangjelzést és rezgésjelzést is ad a sikeres mérés megerősítésére
  • és hosszabb akkumulátor-üzemidőt biztosít

Jellemző:

  • Automatikus kikapcsolás: 5 perc
  • Memóriaértékek száma: 30
  • Adatátvitel: 5 perc
  • Memóriaértékek száma: 30
  • Adatátvitel: 5 perc: Bluetooth™ 4.2 Low Energy
  • Súly, kb. 2 kg
  • Közvetett magasságmérés: igen
  • Közvetett hosszmérés: igen
  • Integrált dőlésmérés: igen
  • Integrált céloptika: nem
  • Lézerdióda: 515 nm, < 1 mW
  • Lézer színe: zöld
  • Lézerosztály: 2
  • Mérési egységek: m/cm/mm/Ft/Inch/Ft-Inch
  • Mérési tartomány dőlésmérés: 0 - 360° (4 x 90°)
  • Mérési tartomány: 0. 05 - 50,00 m
  • Mérési pontosság (tipikus): ± 0,2°* (* plusz használatfüggő eltérés)
  • Mérési pontosság, tip.: ± 1,5 mm* (* plusz használatfüggő eltérés)
  • Mérési idő max.: 4 s
  • Mérési idő, tip.: < 0. 5 s
  • Min/max mérés: igen
  • Aljzati menet: 1/4″
  • Por- és fröccsenésvédelem: IP 65
  • Sokkvédelem: 1,5 m-ig
  • Tápegység: 2 x 1,5 V LR6 (AA)
  • Timer funkció: nem
  • Falfelület funkció: igen

Tartalom:

  • Védőtáska
  • Sling
  • 2 x 1,5 V LR6 elem (AA)

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz