testo 316-3 szivárgásérzékelő

Cikkszám: 0563 3163
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Repedésvizsgáló anyag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0563 3163
EAN / GTIN 4029547011849
Gyártó száma 0563 3163
L-szám L40550 143

Leírás

Leírás:

A testo 316-3 szivárgásérzékelő nem hiányozhat egyetlen professzionális hűtőberendezésből sem: Megbízhatóan érzékeli az összes gyakori hűtőközeget; nagy érzékenységének köszönhetően a legkisebb szivárgásokat is megtalálja, és az automatikus nullázásnak köszönhetően a már szennyezett helyiségekben is észleli a szivárgásokat.
  • A testo 316-3 szivárgásérzékelő összes előnye egy pillantásra Az összes gyakori hűtőközeget érzékeli: CFC, HFC, PFC Nagy érzékenység < 4 g/a - 1g/a az EN14624 szabvány szerint: 2012 - így a legkisebb szivárgást is érzékeli Azonnal használatra kész a hűtőközeg jelleggörbéjének kiválasztása nélkül Automatikus nullázás - a már szennyezett helyiségekben is érzékeli a szivárgást Szivárgás esetén vizuális és akusztikus riasztás Az érzékelő könnyen és másodpercek alatt cserélhető Megfelel az F-gázrendelet, valamint a SAE J1627 és az EN 14624:2012 szabványok követelményeinek is

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz