3/4″-os dugókulcs SW 3/4″-os dugókulcs L.50mm

Cikkszám: 05410040
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05410040
EAN / GTIN 4018754127207
Gyártó száma 05410040
L-szám L60010 2099

Leírás

Leírás:

  • SAE MINT 954-E (VIZSGÁLATI ÉRTÉKEK), ASME B 107,1
  • AS-Drive és HPQ® nagy teljesítményű acél 1 1/2″-ig, krómozott

Jellemző:

  • d1: 28,5 mm
  • d2: 34,7 mm
  • d3: 18,6 mm
  • Hossz [mm]: 50 mm
  • Kimeneti profil: Dupla hatszögletű AS-meghajtás
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 3/4″
  • t1: 16 mm
  • t2: 26 mm
  • Súly: 176 g
  • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 3/4 ″

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz