6000 Joker kombináltracsnis kulcs,, 3/4″ x 246 mm

Cikkszám: 05073287001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05073287001
EAN / GTIN 4013288167446
Gyártó száma 05073287001
L-szám L60020 2717

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű, császári gyűrűs racsnis nyitott végű kulcs a Wera-tól: Minden, amit egy kulcs-nek tennie kell.
  • És még sok más.
  • Gyorsabb, jobb, szebb.
  • Ez egy igazi joker.
  • A szájgyűrű-racsnis kulcsok új generációja.
  • Hatlapfejű csavarfejekhez vagy
  • -NUTS.
  • A szájban lévő fémlemez csökkenti a csavarok és anyák elvesztésének kockázatát.
  • A cserélhető fémlemez a szájban extra kemény fogakkal rögzíti a csavarokat és anyákat, és csökkenti a csúszás kockázatát.
  • A beépített végütköző megakadályozza a csavarfej lefelé csúszását, és lehetővé teszi a nagy nyomatékok alkalmazását.
  • A kettős hatlapú geometria biztosítja a csavar vagy anya pozitív csatlakozását, ezáltal csökkentve a csúszás kockázatát.
  • A pofa felőli oldalon mindössze 30°-os elforgatási szögnek köszönhetően elkerülhetők a kulcs időigényes forgatása csavarozás közben.
  • A gyűrű oldalán található racsnis mechanizmus kivételesen magas, 80 fogú finom fogakkal a szűk helyeken is rugalmas.
  • A speciális kovácsolási geometria nagy nyomatékátvitelt és nagy hajlítási merevséget biztosít.
  • Nagy teljesítményű króm-molibdén acélból készült nikkel-króm bevonattal a magas korrózióvédelem-hez.
  • A szerszám kereső ″Take It Easy″: Színkódolás méret szerint.

Előny:

  • Praktikus tartó funkcióval a szájban lévő fémlemezen keresztül
  • Az ütközőnek köszönhetően nem csúszik le
  • A kettős hatlapú geometria csökkenti a csúszás kockázatát
  • A visszaforgatási szög mindössze 30°
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint

Tartalom:

  • 6000 Joker Ring racsnis kulcs, Imperial, 3/4″ x 246 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz