3869/4 Dugókulcs betétek rozsdamentes acél, 3/8″ x 50 mm

Cikkszám: 05071228001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bittartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05071228001
EAN / GTIN 4013288118189
Gyártó száma 05071228001
L-szám L60020 2052

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű rozsdamentes acél dugókulcs fej hatlapfejű csavarokhoz.
  • Rozsdamentes acél a rozsda veszélye ellen.
  • Nem mágneses változat, rögzítőrugóval.
  • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-F 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

Előny:

  • megoldás a külső rozsda probléma: Csavarja a rozsdamentes acélt rozsdamentes acélra!
  • dugókulcs fej hatlapfejű csavarokhoz
  • Nem mágneses, rögzítőrugóval, rozsdamentes acél a rozsda veszélye ellen
  • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 4)

Tartalom:

  • 3869/4 rozsdamentes acél aljzat, 3/8″ x 50 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz