851/4 BTZ bitek, PH 3 x 50 mm

Cikkszám: 05059554001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05059554001
EAN / GTIN 4013288034595
Gyártó száma 05059554001
L-szám L60020 2431

Leírás

Leírás:

  • BiTorziós bitek Phillips csavarokhoz olyan torziós zónával, amelybe a kinetikus energia csúcsterhelésnél eltávozik.
  • Ez jelentősen növeli a termék élettartamát.
  • Kemény, az univerzális betét számára.
  • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-F 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

Előny:

  • Phillips-mélyedésű csavarokhoz
  • BiTorziós zónával a terhelési csúcsok csillapítására
  • A törés kockázatának jelentős csökkenése, jelentős hosszabbító élettartam
  • Kemény, az univerzális betét számára
  • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 4)

Tartalom:

  • 851/4 BTZ bit, PH 3 x 50 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz