Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® SB, rozsdamentes acél, TX 30 x 154 mm

Cikkszám: 05033636001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Rátűzőkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05033636001
EAN / GTIN 4013288220493
Gyártó száma 05033636001
L-szám L60020 5028

Leírás

Leírás:

  • VDE rozsdamentes acél penge Kraftform KOMPAKT nyél/cserélhető penge rendszerhez villámgyors csere pengéhez speciális szerszámok nélkül.
  • Alkatrészekkel tesztelt szerszámok acc.
  • IEC 60900.
  • Helyszíni ellenőrzés a 10 oldalon.000 V a 1 névleges feszültségen történő biztonságos munkavégzéshez.000 V.
  • A Wera rozsdamentes acél szerszámai vákuumjéggel keményítettek, ezért rendelkeznek a csavarkötésekhez szükséges keménységi és szilárdsági értékekkel.
  • Az ipari betét korlátozások nélkül lehetséges.

Előny:

  • Kraftform KOMPAKT VDE cserélhető penge TORX® csavarokhoz
  • Szigetelt, az IEC 60900 szerint tesztelt darab
  • Rozsdamentes acél penge a rozsdásodás ellen
  • A vákuumjég keményedése miatt szükséges keménységi és szilárdsági értékek
  • 9 mm-es hatlapú hajtás kúppal

Tartalom:

  • Kraftform KOMPAKT VDE 3067 i TORX® SB, rozsdamentes acél, TX 30 x 154 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz