967 SL TORX® HF L-kulcs Többszínű, tartó funkcióval, TX 9 x 79 mm

Cikkszám: 05024171001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05024171001
EAN / GTIN 4013288185242
Gyártó száma 05024171001
L-szám L60020 4627

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű szögkulcs belső TORX® csavarokhoz.
  • A hosszú lábon tartó funkcióval, hogy biztonságosan tartsa a csavart a szerszámon.
  • A BlackLaser felületkezelés kiváló korrózióvédelem-t és hosszú élettartamot biztosít.
  • ″Take It Easy″ szerszámkereső méret szerinti színkódolással.

Előny:

  • Szögkulcs belső TORX® csavarokhoz
  • A hosszú lábon tartó funkcióval, hogy biztonságosan tartsa a csavart a szerszámon
  • Fekete lézerek a magas korrózióvédelem és a hosszú élettartam érdekében
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint

Tartalom:

  • 967 SL TORX® HF többszínű sarokkulcs tartófunkcióval, TX 9 x 79 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz