454/10 HF Set Imperial 2 csavarhúzó készlet Kereszthegyű csavarhúzó Hex-Plus tartó funkcióval, , 10 részes

Cikkszám: 05023454001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05023454001
EAN / GTIN 4013288221735
Gyártó száma 05023454001
L-szám L60020 4924

Leírás

Leírás:

  • Keresztfogantyúval rendelkező csavarhúzó: Az ideális fogási forma lehetővé teszi a különösen nagy meghúzási és meglazítási nyomatékok átvitelét.
  • A fogantyú ergonomikus formája jól kitölti a tenyér, az ujjak biztonságosan helyezkednek el a fogantyú finoman lekerekített mélyedéseiben.
  • Az egész kéz érintkezik a nyél-vel, és a kéz és a nyél közötti súrlódási veszteségek elkerülhetők.
  • Tartófunkcióval a szerszámon lévő csavarcsavar biztos rögzítéséhez.
  • Speciális felületi bevonat a nagy korrózióvédelem-hez és a csavarhoz való optimális illeszkedéshez.
  • Tartalmaz egy fém rack a tárolás.
  • Az állvány elhelyezhető a munkapad-n vagy a szerszámfalba akasztható.

Előny:

  • Keresztfogantyús csavarhúzó különösen nagy meghúzási és meglazítási nyomatékok átviteléhez
  • Ergonomikus, 2 komponensű nyél mélyedésekkel az ujjaknak és jó tapintással a nagyon nagy erőátvitel és a fáradtságmentes munkavégzés érdekében.
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás a profilok és a méretbélyegzés szerint
  • További rövid lábakkal a rendkívül magas nyomatékok átviteléhez a hosszú láb tőkeáttételi hatása révén
  • A hosszú lábon tartó funkcióval, hogy biztonságosan tartsa a csavart a szerszámon

Tartalom:

  • 454/10 HF készlet Imperial 2 csavarhúzó készlet keresztfogantyúval Csavarhúzó Hex-Plus tartó funkcióval, angolszász, 10 részes; 2x 454 Imperial keresztfogantyúval Hex-Plus csavarhúzó, angolszász: 3/32″ x150 mm, 7/64″ x150 mm; 8x 454 HF hatszögletű Hex-Plus csavarhúzó tartó funkcióval, angolszász: 1/8″ x150 mm, 9/64″ x150 mm, 5/32″ x150 mm, 3/16″ x150 mm, 7/32″ x150 mm, 1/4″ x150 mm, 5/16″ x150 mm, 3/8″ x150 mm; 1x 9605 fém állvány keresztmarkolat csavarhúzó: 214 x 78 mm