8740 C HF Zyklop bitbetét 1/2″-os meghajtással és rögzítő funkcióval, 8 x 60 mm

Cikkszám: 05003824001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05003824001
EAN / GTIN 4013288183255
Gyártó száma 05003824001
L-szám L60020 3413

Leírás

Leírás:

  • 1/2″-es meghajtó- és tartófunkcióval ellátott fúróaljzat a különösen kényelmes csavarokhoz, a munkadarabhoz való behordás során kisebb a csavarveszteség kockázata.
  • A „Take It Easy” eszközkereső méretenként színkódolással biztosítja a szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálását.

Előny:

  • Bitnut (nem ütköző) kézi vagy gépi működtetéshez
  • A tartó funkció biztonságosan tartja a csavarokat a szerszámon
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint
  • A hátsó végen lévő recézés magas tapadást biztosít, ha manuálisan működtetik.
  • Króm vanádium, matt krómozott

Tartalom:

  • 8740 C HF Zyklop rátűzőkulcs 1/2 col meghajtással, tartófunkcióval, 8 x 60 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz