Leírás:
Szabvány: ISO 9493
Mérési tartomány: 1,5 mm
Mérési tartomány / fordulat: 0,5 mm
Körméretskála: 0 ÷ 25 ÷ 50
Mérőerő: 0,35 N
Felbontás: 0,01 mm
Mérési eltérés a kijelzőn a teljes mérési tartományban (MPEe, behúzott rúddal): A kijelző mérési eltérése a teljes mérési tartományban (MPEtot, behúzott és kihúzott rúddal): 10 µm
Mérési eltérés a kijelzőn a teljes mérési tartományban (MPEtot, behúzott és kihúzott rúddal): 13 µm
A kijelző mérési eltérése az 1/10 fordulatos tartományban (MPEp 1/10): 3 µm
A kijelző mérési eltérése az 1/2 fordulatos tartományban (MPEp 1/2): 5 µm
A kijelző mérési eltérése az 1 fordulatos tartományban (MPEp 1): 6 µm
Megismételhetőségi határérték (MPEr): 3 µm
Mérési érték megfordítási tartománya (MPEh): 3 µm
Ház: fém
Golyós mérőbetét: keményfém
Pörgethető mérőpenge
Lolvasási irány: az óramutató járásával megegyező irányban
Méretek:
Mérőbetét menet: M1.6
Mérőpenge, Ø: 40 mm
Mérőbetét hossza: 40 mm: 18 mm
Szállítás tartalmazza:
Szenzoros karos mérőeszköz beépített golyós mérőbetéttel, Ø 2 mm
kulcs a mérőbetét rögzítéséhez
Feszítőtengely Ø 4 mm
Feszítőtengely Ø 8 mm
Mérési jegyzőkönyv.