Kézvédelem - munkavédelmi kesztyűk minden helyzetre
Munkánk során nélkülözhetetlen szerszám a gépeken túl a kezünk is. Az emberi kéz 27 csont, 33 izom és 30 ízület tökéletes összjátéka. Ez a komplex szerkezet az erős ütésektől az apró precíziós munkákig a tevékenységek széles körét tudja elvégezni.
Ám épp emiatt végtelenül sokféle veszélynek van kitéve – nem véletlenül olyan fontos téma a kézvédelem, valamint a megfelelő védőfelszerelés használata.
A munkahelyi balesetek több mint egyharmada közvetlenül kéz sérülésével jár együtt. Az előforduló sérülések lehetnek többek között vágások, égési sérülések és marások.
Már egy sérülés is sok, és nem csupán az egészséget veszélyezteti, hanem jelentős anyagi költségeket is okoz. A munkahelyi kézvédelem ezért olyan munkavédelmi kesztyűket foglal magában, amik képesek megvédeni kezeinket a sérülésekről.
A tevékenységtől függően különböző sérülések fordulhatnak elő, melyek a következőképpen sorolhatóak be:
- Mechanikus: vágások, horzsolások, hólyagok
- Vegyi: marások, irritációk
- Hő: égési sérülések
- Hideg: fagyások, fagykárok
Munkavédelmi kesztyű fajták
Tevékenységi körtől függően különböző sérülések jelentenek rizikófaktort, ezért különféle munkavédelmi kesztyűk közül válogathatunk. Mechanikus munkáknál a vágások, horzsolások, hólyagok jelentik a kockázatot, vegyi anyagok esetén a marás és irritáció ellen kell védekezni.
Hővel való munka során az égési sérülés kockázata áll fenn, nagy hidegnek való kitettség esetén pedig a fagyás, fagykár a veszélyforrás.
A munkavédelmi kesztyűket ezért anyaguk és kialakításuk szerint is kategorizálhatjuk. Az anyagot tekintve leggyakoribbak a bőrkesztyűk, pamut és kötött kesztyűk, valamint a műanyag munkáskesztyűk (például polimer, poliakril). További speciális kesztyű a nitril kesztyű, illetve a kevlár kesztyű.
A kézvédelmi termékek fajtái
Amennyire sokfélék a veszélyek, olyan különbözőek a munkáskesztyűk fajtái is. Ezek a következőképpen sorolhatóak be:
1. Anyag szerint:
- Bőrkesztyűk
- Pamut és kötött kesztyűk
- Műanyag munkáskesztyűk (pl. polimer, poliakril)
2. Felhasználási terület szerint:
- Hegesztő védőkesztyűk
- Munkakesztyűk száraz területekre
- Kesztyűk olajos és nedves területekre
- Vágás elleni védőkesztyűk
- Speciális védőkesztyűk
- Hővédelmi kesztyűk
- Hideg elleni védőkesztyűk
- Villamossági védőkesztyűk
- Vegyvédelmi kesztyűk
3. A használat időtartama szerint:
- Egyszer használatos kesztyűk
- Univerzális kesztyűk
Segítség a munkavédelmi kesztyű kiválasztásához
Ahhoz, hogy egy üzemben pontosan tudni lehessen, hogy melyik védőkesztyű melyik tevékenységhez való, úgynevezett kesztyűtervek léteznek. A Hoffmann Group egyéni védőeszköz specialistái szívesen nyújtanak segítséget a vállalata saját tervének az elkészítéséhez.
Kérdései vannak? Szakembereink mindenkor szívesen segítenek Önnek:

Munkavédelmi kesztyű kiválasztása: milyen szempontokat vegyünk figyelembe?
A megfelelő munkavédelmi kesztyű kiválasztásakor több tényezőt is szem előtt kell tartani:
- Milyen munkáról van szó?
- Milyenek a munkaállomás sajátosságai?
- A munkavégzés során érintkezhetnek a munkavállalók vegyi anyaggal, esetleg olyan tárgyakkal, amik vágási sérülést okozhatnak?
Ilyen esetben fontos a vegyvédelmi kesztyű, valamint a vágásbiztos kesztyű. Ezek mellett pedig ügyelni kell a latexallergia lehetőségére is - erre pedig remek megoldás a nitril kesztyű, mely nem allergizál.
A védőeszköz irányelv kategóriái nagy segítséget jelenthetnek a választásban:
Az I. kategóriába tartoznak az egyszerű kivitelű kesztyűk, melyek minimális veszélyek ellen védenek. Tipikusan ilyenek a háztartási kesztyűk, melyek főként a vegyi anyagok miatt szükségesek.
A II. kategóriába a közepes kivitelű munkáskesztyűket sorolhatjuk, amik értelemszerűen közepes veszélyekhez vannak tervezve, ide tartoznak például a vágás elleni munkavédelmi kesztyűk. Fontos tisztában lenni vele, hogy minden vágás elleni védőkesztyű CE jelöléssel kell, hogy rendelkezzen.
A III. kategóriát pedig a kézvédelem azon foka jelenti, ahol akár halálos veszély vagy visszafordíthatatlan sérülés a rizikófaktor. llyenek a vegyszerek ellen védelmet nyújtó munkavédelmi kesztyűk, melyeket akkreditált tanúsítóhelynek is tesztelnie és tanúsítania kell.
Ezenfelül a gyártó által alkalmazott minőségbiztosítási eljárást, amely garantálja a gyártásának a homogenitását, vagy amely a végtermék minőségét teszteli, egy független helynek is meg kell vizsgálnia.

Munkavédelmi kesztyű anyagai
Említettük már a kesztyű anyagát, mint munkavédelem szempontjából fontos tényezőt. Ez szoros összefüggésben áll a mindenkori felhasználási területtel, ezért a választásban is fő szerepet játszik. A leggyakoribb anyagok a következők:
A pamut egy természetes, bőrbarát, nedvszívó anyag, melyből hosszú élettartamú, strapabíró munkavédelmi kesztyű készül. Ezek a kesztyűk hőállóak, nyúlékonyak. A bevonat nélküli pamutkesztyűket száraz, könnyű munkavégzéshez és alsó kesztyűként használják.
A poliamid egy szintetikus szál, melyet eredetileg a selyem helyettesítőjének fejlesztettek ki. Kifejezetten rugalmas, tartós anyag. Segítségével kopásálló, vegyszereknek feltételesen ellenálló kesztyűk készülnek.
Univerzális kesztyűk esetében ez szolgál a leggyakoribb hordozóanyagként, amely különböző bevonatokkal kombinálható.
Latexnek eredetileg a kaucsuk fa folyadékát nevezték. Ma ezt a kifejezést a természetes kaucsukra vagy gumira is használják. Lényeges tudni, hogy a latexből nem olajálló kesztyű készül.
A bőr kesztyű (gyakran marhabőr kesztyű) kifejezetten tartós, sok esetben bélelt. Tipikusan hegesztő kesztyűk, szerelő kesztyű vagy villanyszerelő kesztyűk készülnek ebből az anyagból.
Melyik területeken a legfontosabb a kézvédelem?
Bizonyos területeken nélkülözhetetlen a munkavédelmi kesztyű használata a munkavállalók biztonsága miatt:
A vegyszerek 30 százaléka a bőrön keresztül jut a szervezetbe, ami után visszafordíthatatlan károkat okozhat, így azok számára, akik vegyszerekkel érintkeznek munkájuk során, elsődleges a kézvédelem, a vegyvédelmi kesztyűk használata.
Az ilyen területeken ezért az irányelv speciális kesztyűk használatát írja elő: a felhasználási területtől függően mind a vegyszerek penetrációjától, mind a permeációjától védelmet kell nyújtaniuk. A penetráció azt jelenti, hogy a vegyszer vagy mikroorganizmus makroszkopikus szinten áthatol a kesztyű anyagán a porózus helyeken, varrásokon, tűszúrásokon vagy a kesztyű más sérülésein keresztül.
A permeációnál pedig annak a veszélye áll fenn, hogy a vegyszer molekuláris szinten hatol át, illetve, hogy átmegy a kesztyű sértetlen anyagán keresztül. Ilyenkor arról az úgynevezett áthatolási időről beszélünk, amely alatt a veszélyes anyagok a bőrrel érintkezésbe kerülnek.
Hasonló okoknál fogva a termikus veszélyek esetén, mint a hő vagy a lángok, is megfelelő védelmet kell, hogy nyújtson a munkavédelmi kesztyű:
A hőálló kesztyű kategóriáján belül az EN 407 szerinti speciális kesztyűk védenek gyulladás, kontakthő, konvekciós hő, sugárzó hő és olvadt fém ellen – mindig 0 és 4 közötti teljesítmény szinten.
A hideg elleni védőkesztyű esetében pedig a tulajdonságok részét képezik az EN 511 szerint a konvekciós hideggel szembeni ellenállás, az érintkező hideggel szembeni ellenállás és a vízállóság. Az első két kritériumra a 0 - 4 teljesítmény fokozat, a vízállóságra a 0 (víz penetráció) és 1 (nincs víz penetráció) közötti különbségtétel érvényes.
Speciális felhasználási területek védőkesztyűkhöz

Vegyszerek kezelése
Aki a munkája során vegyszerekkel érintkezik, különleges óvintézkedéseket kell hoznia.
A veszélyes gázok vagy gőzök 60 százaléka a szájon és az orron keresztül jut be a szervezetbe – ekkor megfelelő légzésvédelem szükséges.
Azonban a vegyszereknek akár a 30 százaléka a bőrön, ill. a nyálkahártyákon keresztül jut be az emberi testbe és visszafordíthatatlan károkat okozhatnak.
Ezért az egyéni védőeszközökről szóló irányelv speciális vegyvédelmi kesztyűket ír elő. Ezek például butilból vagy kloroprénből készülnek.
A felhasználási területtől függően mind a vegyszerek penetrációjától, mind a permeációjától védelmet kell nyújtaniuk. A penetráció azt jelenti, hogy a vegyszer vagy mikroorganizmus makroszkopikus szinten áthatol a kesztyű anyagán a porózus helyeken, varrásokon, tűszúrásokon vagy a kesztyű más sérülésein keresztül.
A permeációnál fennáll annak a veszélye, hogy a vegyszer molekuláris szinten áthatol ill. átmegy a kesztyű sértetlen anyagán keresztül. Ilyenkor arról az úgynevezett áthatolási időről beszélünk, amelyre a veszélyes anyagnak ahhoz van szüksége, hogy a bőrrel érintkezésbe kerüljön.

Hő- / hideg elleni védőkesztyű
Hő elleni védelem
Ha egy dolgozó a munkája során olyan termikus veszélyeknek van kitéve, mint a hő vagy lángok, ill. extrém hideg, a kesztyűknek kellő védelmet kell nyújtaniuk az ilyen veszélyek ellen. Az EN 407 szerinti speciális kesztyűk védenek gyulladás, kontakthő, konvekciós hő, sugárzó hő és olvadt fém ellen – mindig 0 és 4.közötti teljesítmény szinten.
Hideg elleni védelem
Hasonlóan viselkednek a hideg elleni védőkesztyűk. A tulajdonságok részét képezik az EN 511 szerint a konvekciós hideggel szembeni ellenállás, az érintkező hideggel szembeni ellenállás és a vízállóság. Az első két kritériumra a 0 - 4 teljesítmény fokozat, a vízállóságra a 0 (víz penetráció) és 1 (nincs víz penetráció) közötti különbségtétel érvényes.

Védőkesztyűk hegesztési munkákhoz
A hegesztési munkáknál magas hőmérsékletek és sugárzó hő alakul ki. A kezek kellő védelme érdekében speciális hegesztőkesztyűk
szükségesek. Ezek lényegesen hosszabbak, mint más munkáskesztyűk, hogy a csuklónak és az alkarnak is védelmet nyújtsanak.
Ezen felül a kesztyű hegesztő kézvédelemmel kombinálható, hogy plusz védelmet nyújtson a meleggel és a sugárzó hővel szemben.
Kiváló minőségű temékek és személyes tanácsadás a Hoffmann Group-tól

A piacon elérhető védőkesztyűk sokfélesége szinte korlátlan. Mi kiválasztottuk Önnek a vezető márkák legjobb kesztyűit.
Mi a Hoffmann Group-nál most is, mint a midig a legjobb minőséggel kapcsolatban a magunkkal szemben támasztott elvárásokat követtük.

Nálunk az ügyfeleink egyéni támogatása áll a középpontban. Magasan képzett egyéni védőeszköz specialistáink csapata személyesen nyújt tanácsadást a védőeszközök területén. Ön mellett állunk, akár személyesen, telefonon vagy e-Mailben.
Professzionális tanácsadó szolgáltatásaink egyedi bőrvédelmi tervek kidolgozását is magában foglalják: Ebben minden olyan védőkesztyű fel van sorolva, amelyekre az Ön üzemében a kockázatelemzés alapján szükség van. Így Ön és a munkatársai is gyorsan átláthatják, hogy melyik kesztyűt kell viselniük a különböző tevékenységek során.
Profitáljon az egyéni védőeszközök területén megszerzett évtizedes szaktudásunkból! Kompetens támogatást nyújtunk a kockázatelemzéstől a termékek kiválasztásán és kipróbálásán keresztül egészen a munkatársai betanításáig.

A kézvédelem és munkavédelmi kesztyűkkel kapcsolatos előírások
A védőkesztyűkkel szembeni alapkövetelményeket a DIN EN 420 szabályozza, amely az összes munkavédelmi kesztyű esetében alkalmazandó szabály is egyben. További követelmények, melyeknek a munkavédelmi kesztyű meg kell, hogy feleljen:
- Kialakítási alapelvek
- Kesztyű konfekcionálás
- A kesztyű anyagának víz áthatolásával szembeni ellenállás
- Ártalmatlanság
- Kényelem
- Teljesítőképesség
- A gyártó által elvégzendő jelölé
- A gyártó által közlendő információk
Vannak továbbá speciális termékszabványok (európai és magyar szabványok egyaránt), melyeket az általános szabvánnyal együtt kell alkalmazni:
- EN 388: Mechanikus hatások elleni védelem
- EN 407: Hő elleni védelem
- EN 511: Hideg elleni védelem
- EN 374: Vegyszerek és mikroorganizmusok elleni védele
- EN 12477: A hegesztésnél előforduló hő és mechanikus veszélyek elleni védelem

A munkavédelmi kesztyűkkel kapcsolatos gyakori kérdések
Milyen gyakran kell cserélni a munkáskesztyűket?
Ha vegyvédelmi kesztyűkről van szó, figyelembe kell venni annak előírt használati idejét. Egy bizonyos időt után a kesztyűn áthatol a vegyszer és ezután az elveszíti védő funkcióját.
Ha egy kesztyűn sérüléseket tapasztal, azt haladéktalanul ki kell cserélni. Ezen felül javasoljuk, hogy a nap során több megfelelő kesztyűt viseljen felváltva.
Így csökkenthető a bőr lágyulása az állandó izzadás miatt a kesztyűben. A félretett védőkesztyűk a köztes időben megszáradnak.
Kellő védelmet nyújtanak az egyszer használatos védőkesztyűk a vegyszerek ellen?
Egy egyszer használatos védőkesztyű általában nem vegyvédelmi kesztyű. Az például nem használható kórházakban tisztításhoz. A piacon azonban vannak egyes termékek ebben a kategóriában, melyek korlátozott védelmet nyújtanak vegyszerek ellen.
Ezek egy „mérőpohárral“ vagy „lombikkal“ vannak jelölve. A rendelkezésre álló tesztek azonban csak egyes vegyszerekre vonatkoznak.
Ezért pontosan meg kell vizsgálni, hogy ezek az egyszer használatos kesztyűk milyen vegyszerek ellen védenek. Az egyszer használatos kesztyűk fröccsenés elleni védelemként használhatóak és potenciálisan veszélyes anyaggal való érintkezés esetén azt haladéktalanul ártalmatlanítani kell.
Hol van a biztonsági adatlapon a helyes vegyvédelmi kesztyű feltüntetve?
A biztonsági adatlap 8. pontja az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos adatokat tartalmazza és legalább tájékoztatást kell adnia a megfelelő kesztyű anyagról és az anyagvastagságról.
Ha ismert a termék kidolgozásának módja, a vegyipari termék gyártójának a törvény szerint lehetőleg konkrétan meg kell neveznie egy kesztyűt.
Ha a biztonsági adatlapon szereplő adatok nem egyértelműek, segítséget kérhet a vegyszer gyártójától, a védőkesztyűk gyártójától, az illetékes szakmai szövetségtől, vagy a Hoffmann Group egyéni védőeszköz specialistáitól.

Kérdése van? Tanácsadásra van szüksége az egyéni védőeszközök területén?
A Hoffmann Group-tól Ön mindent egy helyről megkap:
- Egyéni tanácsadást is nyújtunk
- Kockázatelemzés, segítség a termékek kiválasztásánál, viselés próbák,
- képzések és speciális szolgáltatási ajánlatok (kesztyű tervek, bőrvédelmi tervek)
Az egyéni védőeszközök a következőket tartalmazzák: légzésvédelem, lábvédelem, szemvédelem, hallásvédelem, fejvédelem, védőruházat, munkaruházat, zuhanásvédelem és bőrvédelem. Kattintson az áttekintéshez!