GARANT Service — munkaruha összeszerelési és logisztikai munkákhoz
Az összeszerelési és logisztikai munka kihívást jelent, ezért a funkcionális munkaruházat elengedhetetlen. Speciálisan kifejlesztett GARANT Service kollekciónk ideális megoldást kínál ezekhez az igényes munkakörnyezetekhez. Különösen rugalmas és légáteresztő, korlátlan mozgásszabadságot biztosít, kellemes és kényelmes viselet még intenzív munkakörülmények között is.
Nem számít, hogy nehéz terheket emel, sokat mozog, vagy hosszú a munkanapja, GARANT Service munkaruházatunk minden alkalommal megfelel az Ön igényeinek. Nagyon rugalmas kialakítása tökéletesen alkalmazkodik az Ön mozdulataihoz, míg a légáteresztő szövet hűvös és kényelmes marad még a kihívásokkal teli helyzetekben is.
Fedezze fel a GARANT Service munkaruházat kínálatát még ma, és tapasztalja meg a funkcionális, rugalmas és légáteresztő ruházat legjavát – így kényelmesen érezheti magát, és a legjobb teljesítményt nyújtja a mindennapi összeszerelési és logisztikai munkája során.
Az új Service kollekció részletesen
Légáteresztő szövet
A munkaruha egész nap kényelemben tartja Önt azáltal, hogy különösen könnyű és kiváló minőségű, Európában készült anyagokat egyesít.
A karok belső oldalán lévő lélegző anyag optimális légáramlást biztosít, hűvösen és szárazon tart még megerőltető helyzetekben is.
Sőt, a ruházatot kifejezetten az igényes munkakörnyezetekhez tervezték, és megfelelnek a legmagasabb minőségi követelményeknek. Az EN ISO 15797 szabvány szerint ipari mosásra alkalmas, és intenzív használat és gyakori mosás esetén páratlan tartósságot és rugalmasságot biztosít.
Emelt derékpánt
A megemelt sztreccs derékpánt hátul tökéletes illeszkedést biztosít, még akkor is, ha lehajol – nincs többé "kőműves dekoltázs"!
Védelmet nyújt, így lazíthat, tudva, hogy professzionális benyomást kelt, bármilyen helyzet is legyen.
Elasztikus anyag
Élvezze a kényelmet a COOLMAX® anyagból készült, 4 irányban sztreccs betétekkel a fokozott nyúlásnak és izzadásnak kitett helyeken. Érezze, hogy a ruha tökéletesen alkalmazkodik a mozdulataihoz, és korlátlan mozgásszabadságot kínál.
A lábak hátulján található rugalmas COOLMAX® anyag még nagyobb rugalmasságot biztosít. Nem számít, hogy nehéz terheket emel, vagy sokat mozog, a GARANT Service Line rugalmas anyaga megkönnyíti a mindennapi munkáját
Praktikus zsebek
A különféle praktikus részletek, mint például a két hátsó zseb, egy toll- és vonalzózseb, egy cipzáros zseb és egy mobiltelefonzseb azt jelentik, hogy minden munkaeszközét tökéletesen rendszerezheti.
Nincs több gond a szerszámok vagy jegyzetek keresgélésével – praktikus munkaruházatunk biztosítja, hogy minden, amire szüksége van, mindig könnyen elérhető legyen.