PB Swiss Tools – Dolgozzon a legjobbakkal
A PB Swiss Tools kompromisszumok nélküli svájci minőségű szerszámokat fejleszt és gyárt: precíz, tartós és megbízható. Bárki, aki szakszerűen csavaroz, értékelni fogja ezeket a kiváló szerszámokat és műszereket. A legújabb technológiát, tapasztalt szakembereket és magas szintű automatizálást alkalmazva kiemelkedő ár-érték arányt tudunk kínálni nemzetközi ügyfeleinknek.
Svájci minőség és garancia
A PB Swiss Tools egyedülálló minőségű csavarozó- és ütőszerszámok gyártójaként sorozatszámmal tünteti fel termékeit. Mivel minden termékünket a svájci ementáli saját üzemeinkben állítjuk elő, minőségellenőrzésünk teljes. Szakértőink szigorú minőségellenőrzést végeznek a teljes gyártási folyamat során. Szaktudásuk és korszerű laboratóriumi felszerelésük garantálja az egyedülálló termékminőséget és a folyamatos fejlesztéseket. A sorozatszámnak köszönhetően minden gyártási lépés az alapanyagig visszavezethető, még egy szerszám eladása után is. Ez a kiváló minőség jele – életre szóló garanciával.
Válasszon anyagokat
A PB Swiss Tools szerszámok gyártásához használt alapanyag egy speciális rugóacél alapú ötvözet. Különösen magas keménységi értékek (58 – 60 HRC) és egyedi szívósság és rugózás jellemzi kopásálló speciális acélunkat. Különleges receptúra alapján állították elő, amelyet kifejezetten számunkra fejlesztettek ki sok évtizeden keresztül, számos acélművel együttműködve.
Az átlátszó classic és multicraft fogantyúkhoz cellulóz-acetát-butirátot (CAB) használnak. Ez a módosított természetes anyag puha fán alapul, amely megújuló erőforrás.
A SwissGrip és az ElectroTool fogantyúsorok két komponensből állnak. A kemény mag speciálisan módosított polipropilénből készül, amely rendkívül ütésálló. A puha borításhoz Santoprene® prémium minőségű márkaterméket használunk.
Ez a puha műanyag kíméli a bőrt és kellemes tapintású. Nagy forgatónyomatékot képes kezelni, és hosszabb ideig is használható, mivel nem terheli meg a felhasználót.
Színkód
A megfelelő eszköz eléréseA színek lehetővé teszik a különböző, hasonló megjelenésű tárgyak megkülönböztetését. Ennek alapján a PB Swiss Tools olyan eszközöket kínál, amelyek méretük és funkciójuk szerint színkóddal vannak ellátva. 2000-ben a PB Swiss Tools volt az első szerszámgyártó, amely piacra hozta RainBow színkódolt imbuszkulcs-készletét. Az utánzatok növekvő száma bizonyítja a színkódolt eszközök használatának előnyeit.
Legyen szó méret vagy szerszámtípus szerinti színkódolásról, mindkét rendszer garantálja, hogy a kívánt szerszám a lehető leggyorsabban megtalálható. Le fog nyűgözni a funkcionalitás.