MEGHAJTOTT SZERSZÁMOK
GARANT Esztergálási kompetencia
Használható minden DMG Gildemeister CTX CNC esztergagépen Sauter revolverrel. Meghajtó csatlakozó DIN 5480.
A szerszámok befogása a meghajtó szerszámban külső anyás ER szorítópatronnal vagy (EWS licencű) VARIA VX gyorscserés rendszerrel. Külső körvonal hűtés hűtőfolyadék csővel, belső hűtés a szerszámon keresztül központilag az orsón keresztül.
Maximális fordulatszám 8000 min-1.
Csökkentse az átszerelési és a mellékidőket az axiális és radiális kivitelű GARANT meghajtott szerszámok alkalmazásával!
Az esztergáló és maró műveletek egy felfogatással elvégezhetőek, amely növeli a termelékenységet. Optimális orsórögzítés, külső és belső hűtés, valamint kiváló minőségű kivitel jellemzik a GARANT meghajtott szerszámokat.
A KÍNÁLTUNK
Toronyrevolver
1. & 2. Radiális meghajtott szerszámok (VDI balos fogazású).
3. Axiális meghajtott szerszámok (dobrevolverekhez is).
Dobrevolver
4. Radiális meghajtott szerszámok (VDI jobbos fogazású).
5. Radiális hajtott szerszámok. Eltolt tengelyű a gépben lévő szűk helyviszonyokhoz.
Előnyök
A két gépben történő megmunkálás szükségtelenül sok időt vesz igénybe→ nem termelékeny és gazdaságos munkavégzés.
Meghajtott szerszámok alkalmazásával csökkennek az átszerelési és mellékidők és a munkadarab megmunkálása egy felfogatással történik.
- Csökkennek az átszerelési és mellékidők.
- Megmunkálás egy befogással.
- Növekszik a termelékenység az ellenorsós megmunkálásnak és a multirevolver elvnek köszönhetően.
EZ A LÉNYEG
A helyes csapágyazás.
Optimalizált orsócsapágyazás:
- Magas fordulatszámok és pontos körfutás (3 µm)
- Hosszú működési idő, valamint játékmentes csapágyazás
Kiváló minőségű prémium csapágy:
A kiváló minőségű meghajtott szerszámok rendszerint 5. abec kategóriás orsócsapággyal rendelkeznek.
A GARANT meghajtott szerszámok ebből kiemelkednek – a tűrésmezők itt még szűkebbek.
Kompakt méretek: Stabilitás, valamint maximálisan elérhető szerszámhossz.
A kopó alkatrészek és működő felületek edzettek és köszörültek.
A helyes hűtés.
A felhasználás módjától függően a meghajtott szerszámok a következő hűtésekkel választhatóak:
1. Külső hűtés: biztosított gömbfúvókákkal.
2. Belső hűtés: A szerszámon keresztül (vagyis a fúrón vagy a marón).
Akár 70 bar nyomáshoz radiális szerszámoknál és 25 bar nyomáshoz axiális szerszámoknál.
Maximálisan nyugodt járás: A meghajtás köszörült és leppelt.
A meghajtott szerszámok kiválasztásánál figyelembe kell venni az esztergagépnél lévő hűtőfolyadék nyomást:
- A használatban lévő gépek nagy részénél a max. hűtőfolyadék nyomás 8 bar.
- Nagynyomású gépek akár 20 bar nyomással.
- Nagynyomású gépek akár 70 bar nyomással.
A HELYES VÁLASZTÁS
- A helyes revolver csatlakozás kiválasztása (VDI, BMT stb.)
- Meghajtás ill. kuplung típusa: Elsődlegesen arra kell ügyelni, hogy a géphez megfelelő meghajtást ill. kuplung típust válassza ki. A GARANT meghajtott szerszámok DIN5480 meghajtással vannak felszerelve→minden DMG Gildemeister CTX CNC esztergagépen használható Sauter revolverrel. DIN5480 előny: A meghajtott szerszám fix pozíciójú, vagyis a szerszám ugyanazon a helyen áll meg. Csak a használatban lévő meghajtott szerszám forog, minden más meghajtott szerszám áll.
- Szerszám kiválasztása revolver típus szerint:
Axiális szerszámok: Nem szükséges a különbségtétel, mind dob-, mind toronyrevolverhez megfelelő.
Radiális szerszámok: Különbséget kell tenni dob- és toronyrevolver között. - Kiválasztás a felhasználási mód szerint: Forgácsolás (könnyű, közepes, nehéz) - géptérben lévő helykínálat, pl. eltolt tengelyű szerszám választása - termelékenység, pl. dupla orsós.
- Kiválasztás a szerszám forgásiránya szerint: Hogyan viszonyul a meghajtás hajtott oldalhoz.
- Kiválasztás a gyorsító vagy lassító áttétel alapján: Lassító áttétel nehéz forgácsolási műveletekhez. Gyorsító áttétel gyorsan forgó fejekhez.
TERMÉKVIDEÓ
GARANT Hajtott szerszámok
Tudjon meg többet a videóból a meghajtott szerszámokról,
az optimális orsóreteszelésről, a hűtésről és sok másról.
Indítsa el a videót most és nézze meg a
GARANT meghajtott szerszámokat működés közben.